PACKOUT Lampe à accu avec chargeur intégré M18 M18POALC-0

Réf.: Z070103 M18POALC-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070103 M18POALC-0
EAN / GTIN 4058546340537

Description

Description:

Exécution: Trois têtes pivotantes indépendantes qui offrent 3000 Lumens d'éclairage TRUVIEW haute définition. Les trois têtes d'éclairage pivotantes combinées offrent jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une batterie M18 REDLITHIUM 5,0 Ah. 9 réglages pour gérer l'intensité d'éclairage et l'autonomie. IP54: Résiste à l'eau et aux poussières. Chargeur intégré pour une charge rapide et pratique de toute batterie M18 ou appareil électrique via le port USB 2,1 AMP. Compatibilité totale avec le système de rangement modulaire PACKOUT - éclairage sur et hors la pile. Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE M18 soit sur secteur. Compartiment de rangement pour appareils et petits objets. Indicateur de batterie faible, l'éclairage clignote lorsque la batterie est faible. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18.
Remarque(s): Produkt wird ohne Akku geliefert.

Caractéristique(s):

Type de batterie: Li-ion
Tension de la batterie: 18 V
Référence fabricant: M18POALC-0
Indice de protection IP: 54
Poids, batterie comprise: 5,9 kg
Nombre de batteries incluses: 0

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier