MILWAUKEE MX FUEL™ Générateur
MXFPS-602

Réf.: Z070102 MXFPS-602
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070102 MXFPS-602
EAN / GTIN 4058546370602

Description

Description:

Champ d'application: S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe; Fournit jusqu'à 3 600 watts maximum et 1 800 watts continus d'énergie, alimentant tout les outils: à forte demande 16A aux appareils électroniques sensibles; Pas d'émissions polluantes et un fonctionnement silencieux permettent une utilisation en toute sécurité à l'intérieur; Le générateur sur batterie élimine le coût de l'essence et de l'entretien, réduit les temps d'arrêt et augmente la productivité du chantier; Le chargeur intégré permet à l'utilisateur de charger toute batterie MX FUEL™ lorsque le générateur est branché sur secteur;La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application;La conception robuste de l'arceau de sécurité assure la durabilité de l'outil sur les chantiers extérieurs;Fonctionne avec une ou deux batteries pour une meilleure durée de fonctionnement;Peut alimenter un outil 16Amp et un outil à faible voltage simultanément
Description: MX FUEL™ Générateur MXFPS-602

Caractéristique(s):

poids: 28,2 kg

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier