Lampe Accu M18PAL-0

Réf.: Z070102 M18PAL-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070102 M18PAL-0
EAN / GTIN 4058546220501

Description

Description:

Exécution: L'éclairage M18 le plus compact pour répondre à des besoins d'éclairage immédiat. Lampe IP54 résiste aux poussières et aux éclaboussures d'eau. Poignée et système d'accroche intégrés pour un transport et une mise en place facilité. Indicateur de batterie, la lumière clignote lorsque la batterie est faible. Système de batterie flexible et polyvalent : Fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE M18. Tête rotative pour une éclairage optimale de la zone de travail. Pince rétractable pour s'adapter à tous les supports. Powerful magnets for better grip on metal constructions. Eclairage TRUEVIEW haute définition jusqu'à 1500 Lumens et allant jusqu'à 20 h d'autonomie (éclaire aussi bien qu'un hallogène 500 W). 2 aimants puissants, 1 pince à ressort et une tête rotative pour des solutions toujours plus adaptées aux conditions de chantier. Lentille résistante aux impacts et à une chûte de 2,7m.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier