Description:
Exécution: M18 FORCE LOGIC HDCT sertit de 10 à 300 mm sans avoir à changer de matrice. Le contrôle automatique de la distance mesure en continu la distance et la pression pour une apparence de sertissage uniforme sur toutes les tailles de la plage de sertissage. Tête rotative à 180° et loquet facile d'accès pour un alignement facile et une seconde main libre pour tenir le matériau. PFM (Predictive Force Monitoring) assure la pleine pression et fournit une vérification instantanée de la pression avec un indicateur vert. L'outil enregistre et stocke chaque sertissage : idéal pour la création de rapports professionnels via l'application ONE-KEY. La vérification de la batterie avant le sertissage assure automatiquement une charge suffisante pour terminer chaque sertissage. Jusqu'à 90 sertissages avec 1 charge de batterie M18 REDLITHIUM 2.0 Ah. L'électronique scellée résiste aux environnements difficiles avec la saleté, la poussière et l'humidité. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18.