Ftr8 -0X Affleureuse 8 Mm M18

Réf.: Z070102 M18FTR8-0X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070102 M18FTR8-0X
EAN / GTIN 4058546368678

Description

Description:

Exécution: Système de réglage de la hauteur innovant intégrant un micro-réglage de 0,4 mm. Verrouillage de la broche pour un changement de fraise rapide et facile. Embases interchangeables: choisissez entre 100 mm et 146 mm. Le moteur sans charbons POWERSTATE fournit la puissance des affleureuses filaire avec au maximum 31 000 tr / min pour une coupe douce et puissante. Le cadran à vitesse variable permet aux utilisateurs de régler la vitesse entre 10 000 et 31 000 tr / min afin d'avoir le meilleur contrôle pendant l'application. Autonomie d' une journée de travail avec une batterie M18 5.0 Ah (jusqu'à 115m). Système de réglage en hauteur innovant intégrant un micro-réglage de 0,4 mm. Le frein actif arrête la fraise rapidement. Base plongeante incluse avec 3 goupilles d'arrêt pour mortaiser en plusieurs passes. Double éclairage LED pour illuminer la zone de travail. Compatible avec le système d'extraction de poussière DEK26. Fourni avec 2 accessoires d'extraction de poussière, embase de 146 mm qui accepte des bagues de guidage de 31,75 mm, pinces de serrage de 6 mm et 8 mm, base plongeante, 2 x butées latérales. L'ADN de notre plateforme FUEL redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE sans charbon de MILWAUKEE, la batterie REDLITHIUM et l'intelligence électronique REDLINK PLUS offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier