Outil multi-usage à accu M18 FUEL M18FMT-0X

Réf.: Z070102 M18FMT-0X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070102 M18FMT-0X
EAN / GTIN 4058546346843

Description

Description:

Remarque(s): Produkt wird ohne Akku geliefert.
Exécution: Angle d'oscillation permettant des coupes plus rapides. Changement de lame sans outil FIXTEC avec adaptateur de changement de lame universel inclus pour accepter toutes les lames des principaux concurrents. Solution sans fil polyvalente comprenant une tête de ponçage delta. Le moteur sans charbons POWERSTATE ™, et la vitesse d'oscillation de 10 000 à 20 000 osc/min offrent l'une des vitesses de coupe les plus rapides du marché. Permet de répondre facilement à de nombreuses applications exigeantes, telles que les coupes dans les bois durs et le bois avec des clous. Changement de lame sans outil FIXTEC avec adaptateur de changement de lame universel inclus pour accepter toutes les lames des principaux concurrents. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18/M12.

Caractéristique(s):

Type de batterie: Li-ion
Tension de la batterie: 18 V
Référence fabricant: M18FMT-0X
Poids, batterie comprise: 1,9 kg

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier