Miter Saw M18FMS254-0

Réf.: Z070102 M18FMS254-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070102 M18FMS254-0
EAN / GTIN 4002395279418

Description

Description:

Exécution: Sélection rapide de l'orientation de l'angle de coupe vers la gauche ou la droite. Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe. Poignée intégrée pour un transport facile sur chantier. Moteur POWERSTATE sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance. REDLINK PLUS - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées. La batterie REDLITHIUM protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.. Fournie avec une lame de 254 mm pour des coupes larges et précises. Sélection rapide de l'orientation de l'angle de coupe vers la gauche ou la droite.. Larges supports pour poser le matériau offrant une bonne stabilité et de la précision lors de la coupe. Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe. Jusqu'à 307 coupes 38 mm x 89 mm dans du bois avec une batterie M18 9.0 Ah. Ces performances permettent de travailler une journée complète sans recharger la batterie. Poignées intégrées pour un transport facile sur les chantiers. Rapporteur métal gradué: résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis. Indicateur de charge et éclairage intégrés. Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE M18.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier