Meul.-Rect.Dr. Accu M18FDG-0X

Réf.: Z070102 M18FDG-0X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070102 M18FDG-0X
EAN / GTIN 4002395289257

Description

Description:

Exécution: Jusqu'à 20min d'utilisation avec une batterie 5,0Ah. Réception universelle adaptée aux pinces standard de 6 et 8 mm du marché. Grille de protection contre la poussière. Moteur sans charbons POWERSTATE pour une durée de vie multipliée par 10 et une autonomie de 20 min avec une batterie M18 5,0 Ah. REDLINK PLUS - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées. La batterie REDLITHIUM protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.. Réception universelle adaptée aux pinces standard de 6 et 8 mm du marché. Poignée ergonomique. Grille de protection contre la poussière. Poignée surmoulée pour un meilleur confort. Fonction LLO pour éviter les démarrages automatique. Indicateur de charge. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18. Fourni avec deux pinces 6 & 8 mm, 2 filtres anti-poussière.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier