Description:
Exécution: Moteur POWERSTATE sans charbon conçu pour une puissance d'aspiration supérieure et une durée de vie du moteur améliorée. Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée.. La technologie REDLITHIUM protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Classe de Poussière L. Norme MAK-factor > 1 mg/m. Le filtre HEPA collecte 99,97% des particules en suspension dans l'air (jusqu'à 0,3 microns). Compatible avec le DEK 26 pour connecter facilement l'aspirateur à un outil électroportatif. Faible niveau sonore: intensité acoustique de 76 dB(A). Technologie cyclonique qui offre une performance de pointe, une durée de vie du filtre plus longue et une collecte des débris sans sac. Crochet de suspension intégré pour échelles et échafaudages. Harnais amovible pour s'adapter à toutes les applications. Fourni avec 1 brosse, 1 suceur plat, 1 rallonge télescopique, 1 tuyau flexible, 1 adaptateur DEK26 pour connecter les outils.