Description:
Exécution: Moteur POWERSTATE sans charbon conçu pour une meilleure durée de vie de l'outil et des coupes rapides allant jusqu'à 32 m en OSB 19 mm (avec une batterie 5.0 Ah). REDLINK PLUS - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées. La technologie REDLITHIUM protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vi plus longue de l'ensemble. Système de fixation FIXTEC pour un changement de lame rapide et facile. Mouvement pendulaire à 5 positions pour des coupes toujours plus performantes. Interrupteur marche / arrêt ambidextre permettant à l'utilisateur d'allumer l'outil en toutes circonstances. 6 vitesses préprogrammées avec démarrage progressif pour un meilleur contrôle de l'outil et des coupes précises. Vitesse maximale de 3500 cp/min pour des coupes propres qui n'abîme pas le matériau. Souffleur de poussière intégré pour une bonne visibilité de la ligne de coupe tout au long de l'application. Éclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travail. Semelle souple amovible pour des coupes sans marques ni rayures sur tous les matériaux. Fourni avec 1 lame, 1 adaptateur d'extraction de poussière (DEK 26), 1 cache anti-poussière, 1 garde éclat, 1 semelle souple. Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE M18.