Braid0 Viss Chocs Angle Ss M18

Réf.: Z070102 M18BRAID-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070102 M18BRAID-0
EAN / GTIN 4002395006663

Description

Description:

Exécution: Idéal pour travailler dans les espaces confinés. Hauteur de tête de seulement 53mm. 2 vitesses variables pour une plus large gamme d'applications. Visseuse d'angle à chocs compacte (307 mm) idéale pour travailler dans des espaces confinés. Protection REDLINK: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie. Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure. Design de la tête de 53mm avec 8 rotations différentes. Design de la poignée idéale pour une bonne prise en main dans toutes les positions et un maximum de confort. Emmanchement 1/4 compatible avec les douilles universelles. 2 réglages de vitesse pour une plus large gamme d'applications. Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie. Indicateur de charge et éclairage LED. La batterie REDLITHIUM protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18 MILWAUKEE.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier