Description:
Champ d'application:
100 % compatible avec le système SWITCH TANK™.Approvisionnement en eau efficace pour les applications de découpe et de forage humides dans le béton, ainsi que pour le nettoyage des équipements ou des zones de travail encrassées.Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure pour un contrôle facile du niveau.Poignée de transport du couvercle avec grande ouverture pour un transport facile et un remplissage aisé de l'eau dans le réservoir.Tuyau interchangeable avec raccord rapide de jardinage standard et buse de pulvérisation, rapidement interchangeable avec l'équipement pour les applications de coupe à l'eau et de forage.Un tamis intégré protège le réservoir contre la pénétration de saletés.Sélection de la pression de service à 5 niveaux par bouton de réglage.Résistance aux UV ; en combinaison avec un pack de batteries de 4,0 Ah, on obtient une autonomie allant jusqu'à 12 réservoirs
.
Caractéristique(s):
volume du réservoir: 12