Mult.Tool 18V 2B M18BMT421C

Réf.: Z070102 M18BMT-421C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070102 M18BMT-421C
EAN / GTIN 4002395004911

Description

Description:

Exécution: Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et d'enlèvement. La protection électronique REDLINK contre les surcharges et les surchauffent pour une meilleure durée de vie de la batterie. La vitesse variable (12,000 - 18,000 rpm) et le mouvement d'oscillation 1,7 ° gauche / droite permettent un achèvement rapide des applications professionnelles dans des matériaux tels que le métal, le bois et le plastique. Système FIXTEC pour un changement rapide de la lame. Fourni avec un adaptateur de lame universelle pour fonctionner avec l'ensemble des lames du marché. La batterie REDLITHIUM offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie. Changement libre de l'outil FIXTEC, adaptateur universel inclu. Extracteur de poussières intégré à l'outil fonctionnant avec un système d'extraction filaire ou sans fil (non-inclus avec l'outil). Indicateur de charge et éclairage LED intégrés. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier