Visseuse A Accu M12FDD-0

Réf.: Z070102 M12FDD-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070102 M12FDD-0
EAN / GTIN 4058546029876

Description

Description:

Exécution: Plus puissante, plus compacte. Mandrin métal 13 mm. Débrayage électronique avec 16 couples pré-programmés. Moteur POWERSTATEsans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance. REDLINK PLUS - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées. La batterie REDLITHIUM protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.. Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie. Mandrin autoserrant métal 13mm. Perceuse-visseuse la plus compacte du marché (seulement 168 mm) à 2 vitesses. Indicateur de charge pour un meilleur contrôle de l'autonomie. LED pour éclairer la zone de travail. Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12 MILWAUKEE..

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop