Meuleuse d'angle sans fil AGC 18-125 Li 5,2 EB-Plus

Réf.: Z070036
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070036
EAN / GTIN 4014549417225
Réf. fabricant 576826

Description

Description:

Livraison:
  • 2x batterie BP 18 Li 5,2 ASI
  • chargeur rapide TCL 6
  • bride BF-AGC 18
  • capot de protection SH-AGC 18
  • clé KF-AGC 18
  • écrou de serrage rapide QNR-AGC 18
  • poignée supplémentaire VIBRASTOP
  • en Systainer

    Exécution:
  • Robuste et endurant: le moteur encapsulé et le système électronique isolé sont parfaitement protégés contre la poussière
  • Travailler en fonction du matériau: le régime se règle en continu de 4 500 à 8 500 tr/min
  • Ergonomie de travail idéale pour le tronçonnage: très bonne prise en main grâce à sa forme, silencieux et générant peu de vibrations
  • Résultat rapide: grâce au moteur EC-TEC puissant, sans charbons et sans entretien
  • Travail en toute sécurité: démarrage progressif, protection électronique contre les surcharges, frein-moteur et protection de redémarrage
  • Mieux en Système! Compatible avec les batteries et chargeurs du système 18 Volt Festool
  • Sécurisez votre investissement: la machine bénéficie d'un bouquet de services totalement gratuit liés au Festool SERVICE.

    Description: La solution robuste pour le tronçonnage et le meulageLa meuleuse d'angle sans fil AGC 18 est très résistante à la poussière et d'une grande longévité grâce au puissant moteur sans charbons EC-TEC totalement hermétique et au système électronique protégé. La vitesse réglable en continu de 4 500 à 8 500 min-1 garantit un tronçonnage et un meulage adaptés au matériau. La conception de l'AGC 18 est prévue pour un fonctionnement optimal lors du tronçonnage. Le moteur et le carter sont désaccouplés l'un de l'autre pour permettre un fonctionnement régulier et pour réduire les vibrations.
  • Caractéristique(s):

    ø disque max.: 125 mm
    Poids, batterie comprise: 2,7 kg
    Capacité de la batterie: 5,2 Ah
    Tension de la batterie: 18 V
    Référence fabricant: AGC 18-125 Li 5.2 EBI-Plus
    Plage de vitesses de rotation: 4,5 Attribute
    Plage de vitesses de rotation: 8,5 Attribute
    ø disque max.: 125 mm
    Poids, batterie comprise: 2,7 kg

    Téléchargements et documents

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier