Description:
Livraison:
sans batterieni chargeurchargeur de visbutée de profondeurcrochet pour échafaudageporte-embout magnétique2 x embout long PH2embout PH 2clip pour ceintureSystainer SYS3 M 187
Exécution: Robuste et endurant : moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance pour une longue durée de vie maximale, un rendement optimal et endurance d'exceptionRapidité pour les vissages de série : possibilité d'adapter le chargeur de vis rapidement et sans outil – pour le vissage de vis en bandeFonction marche/arrêt pour une faible consommation d'énergie : Le moteur fonctionne uniquement quand c'est nécessaireTravail précis : arrêt électronique inusable pour une profondeur de vissage précisePuissance de batterie sur mesure : pour une légèreté maximale lors d'interventions courtes et sans difficulté majeure avec la batterie Compact 3,1 Ahou pour plus de puissance et d'endurance avec la batterie Compact 4,0 Ah Li-HighPower (suffisamment puissante pour toutes les applications, mais 20 % plus légère et 50 % plus compacte qu'une batterie standard 5,2 Ah)Ou utiliser les batteries fournies avec la version de base ou sélectionner sa batterie préférée séparémentDisponible en deux versions : DWC 18-2500 avec couple de serrage optimal pour le vissage de plaques de plâtre renforcées de fibres et de panneaux en boisDWC 18-4500 avec régime maximal pour des vissages de série rapides – idéal pour les plaques de plâtreExtrêmement résistant : Peu importe la batterie avec laquelle la version de base est combinée : grâce à leurs cellules haut de gamme, nos batteries présentent une durée de vie exceptionnelleEt bien entendu, elles bénéficient d'une protection complète grâce aux prestations Festool ServiceAvec la garantie totale 3 ansRapide, précis et, fait unique : valable également pour les batteries et chargeurs : gratuit pendant les trois premières années(Conditions de garantie, voir www.festool.fr/service)
Description: Vissage en série : le spécialiste de la construction à sec Spécialisé dans le moindre détail pour la construction à sec : la forme courte et le centre de gravité équilibré assurent une répartition optimale du poids – même pour les travaux en hauteur. Le chargeur pour vis en bande en fait la solution idéale pour le vissage d'une seule main rapide et précis, d'une profondeur de vissage exacte et une vitesse exceptionnelle. Le mode « Stop-and-Go » constitue une grande innovation : le moteur EC-TEC sans charbons ne tourne que quand on en a besoin ce qui permet une puissance de vissage jusqu'à 40 % supérieure par charge de batterie.
Caractéristique(s):
Référence fabricant: DWC 18-2500 Basic
Couple max. dur: 18 N·m
Couple max. doux: 7 N·m
Nombre de batteries incluses: 0
Couple max. dur: 18
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse: 0 Attribute
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse: 2,5 Attribute
Porte-outils: 1/4″