Visseuse sans fil pour plaquiste DWC 18-4500 HPC 4,0 I-Plus DURADRIVE

Réf.: Z070032
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070032
EAN / GTIN 4014549360880
Réf. fabricant 574745

Description

Description:

Livraison:
  • 2x batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
  • chargeur rapide TCL 6
  • butée de profondeur
  • chargeur de vis
  • clip pour ceinture
  • crochet pour échafaudage
  • 2x embout long PH2
  • embout PH2
  • porte-embout magnétique
  • en Systainer SYS3 M 187

    Exécution:
  • Robuste et endurant : moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance pour une longue durée de vie maximale, un rendement optimal et endurance d'exception
  • Rapidité pour les vissages de série : possibilité d'adapter le chargeur de vis rapidement et sans outil – pour le vissage de vis en bande
  • Fonction marche/arrêt pour une faible consommation d'énergie : Le moteur fonctionne uniquement quand c'est nécessaire
  • Travail précis : arrêt électronique inusable pour une profondeur de vissage précise
  • Puissance de batterie sur mesure : pour une légèreté maximale lors d'interventions courtes et sans difficulté majeure avec la batterie Compact 3,1 Ah
  • ou pour plus de puissance et d'endurance avec la batterie Compact 4,0 Ah Li-HighPower (suffisamment puissante pour toutes les applications, mais 20 % plus légère et 50 % plus compacte qu'une batterie standard 5,2 Ah)
  • Ou utiliser les batteries fournies avec la version de base ou sélectionner sa batterie préférée séparément
  • Disponible en deux versions : DWC 18-2500 avec couple de serrage optimal pour le vissage de plaques de plâtre renforcées de fibres et de panneaux en bois
  • DWC 18-4500 avec régime maximal pour des vissages de série rapides – idéal pour les plaques de plâtre
  • Extrêmement résistant : Peu importe la batterie avec laquelle la version de base est combinée : grâce à leurs cellules haut de gamme, nos batteries présentent une durée de vie exceptionnelle
  • Et bien entendu, elles bénéficient d'une protection complète grâce aux prestations Festool Service
  • Avec la garantie totale 3 ans
  • Rapide, précis et, fait unique : valable également pour les batteries et chargeurs : gratuit pendant les trois premières années
  • (Conditions de garantie, voir www.festool.fr/service)

    Description: Vissage en série : le spécialiste de la construction à sec Spécialisé dans le moindre détail pour la construction à sec : la forme courte et le centre de gravité équilibré assurent une répartition optimale du poids – même pour les travaux en hauteur. Le chargeur pour vis en bande en fait la solution idéale pour le vissage d'une seule main rapide et précis, d'une profondeur de vissage exacte et une vitesse exceptionnelle. Le mode « Stop-and-Go » constitue une grande innovation : le moteur EC-TEC sans charbons ne tourne que quand on en a besoin ce qui permet une puissance de vissage jusqu'à 40 % supérieure par charge de batterie.
  • Caractéristique(s):

    Capacité de la batterie: 4 Ah
    Tension de la batterie: 18 V
    Référence fabricant: DWC 18-4500 HPC 4.0 I-Plus
    Couple max. dur: 14 N·m
    Couple max. doux: 5 N·m
    Nombre de batteries incluses: 2
    Couple max. doux: 5
    Couple max. dur: 14
    Vitesse de rotation max. 1ère vitesse: 0 Attribute
    Vitesse de rotation max. 1ère vitesse: 4,5 Attribute
    Porte-outils: 1/4″

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier