Description:
Livraison:
butée de profondeurpoignée supplémentaireen Systainer SYS 2 T-LOC
Exécution: Un poids plume tout en puissance : grâce au moteur EC-TEC puissant et à la forme compacte en CTravail peu fatiguant : Le système d'amortissement des vibrations absorbe l'énergie de frappe avant même qu'elle n'arrive dans les poignetsExtrêmement robuste : Moteur EC-TEC sans charbons et sans entretien, pour une durée de vie accruePuissance de batterie sur mesure : pour une légèreté maximale lors d'interventions courtes et sans difficulté majeure avec la batterie Compact 3,1 Ah. ou pour plus de puissance et d'endurance avec la batterie Compact 4,0 Ah Li-HighPowerÉgalement sans percussion : désactivation possible de la percussion p. ex. pour le perçage de carrelagesSystème d'aspiration pratique : la batterie communique via Bluetooth® avec le module Bluetooth® de l'aspirateur CLEANTEC (ajout possible comme accessoire sur les CT 26/36/48 ; directement intégré dans les CT MINI I et MIDI I) et enclenche automatiquement ce dernier à la mise en marche de l'outil sans filLa batterie Li-HighPower puissante : suffisamment puissante pour toutes les applications, mais 20 % plus légère et 50 % plus compacte qu'une batterie standard 5,2 Ah. Et en plus extrêmement résistante : grâce aux cellules résistant aux courants de forte intensité, les batteries Li-HighPower Compact ont une durée de vie extrêmement élevée
Description: Un concentré de puissance. Un perçage au plus haut niveau Avec le système d'amortissement des vibrations, la forme en C ergonomique et un poids de seulement 2,5 kg (avec la batterie 4,0 Ah Li-HighPower Compact), le perforateur sans fil BHC 18 combine puissance et légèreté – pour un perçage intense mais sans fatigue, même dans les matériaux les plus durs. Le moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance le rend extrêmement robuste et puissant : avec une énergie de frappe exceptionnelle, le BHC 18 perce avec force le béton, la pierre et les pièces de maçonnerie. Le système d'amortissement des vibrations intégré empêche l'énergie de frappe d'être transférée dans les poignets. La batterie Bluetooth® enclenche automatiquement l'aspirateur CLEANTEC raccordé à la mise en marche de l'outil pour réduire au minimum le dégagement de poussières et permettre une utilisation confortable de la buse d'aspiration.Perçage avec percussion de fraises à cheviller de 18 mm dans le béton, la pierre et les ouvrages de maçonnerieAvec un poids de seulement 2,3 kg ou 2,5 kg (avec la batterie 3,1 Ah Compact ou la batterie 4,0 Ah Li-HighPower Compact) et un excellent équilibre, machine idéale pour les usages prolongés dans l'aménagement intérieur, le montage jusqu'à la fixation de systèmes d'isolation thermique compositePercer et visser sans percussion, par ex. pour l'amorce de perçage de carrelagesCouronne diamantée courte jusqu'à Ø 68 mm dans le grès argilo-calcaire et les ouvrages de maçonnerieTravail avec un aspirateur – la batterie Bluetooth® enclenche automatiquement l'aspirateur compatible Bluetooth® en mode AUTO
Caractéristique(s):
Largeur: 88 mm
Référence fabricant: BHC 18
Hauteur: 237 mm
Longueur: 280 mm
maximales Drehmoment: 25 N·m
Emballage: en Systainer
Forme du porte-outils: SDS-Plus
ø perçage hélicoïdal max. dans le béton: 18 mm
Poids, batterie comprise: 2,6 kg
Référence fabricant: BHC 18 Li-Basic
Nombre de batteries incluses: 0