Description:
Livraison:
2x batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASIchargeur rapide TCL 6clip pour ceintureen Systainer SYS3 M 187
Exécution: Robuste: composants de qualité et durables, et couverture complète grâce à la vaste gamme de prestations Festool SERVICEPuissance maximale : grâce au moteur EC-TEC dernière génération tout en muscles, sans charbons et donc très endurant, avec trois vitesses, un couple de 180 Nm et un mode T supplémentaire spécialement conçu pour les vis autoperceusesEn toute sécurité : le mécanisme de frappe tangentielle sans recul ménage les articulationsErgonomique: la forme compacte permet de travailler longtemps avec précision et sans fatigue, y compris dans les zones difficilement accessiblesSystème de batterie flexible : la batterie Li-HighPower Compact 4,0 Ah fournit une combinaison idéale de puissance, compacité et légèreté pour les applications nécessitant beaucoup de force. La batterie Compact 3,1 Ah est quant à elle un bon choix pour gagner encore en légèreté lors des opérations de vissage sans difficultés particulièresPratique: fixation ¼“ sans outil, logement pour embouts intégré, éclairage optimal de la zone de travail par LED, clip ceinture pouvant être monté des deux côtésMobile: emballée dans le Systainer³, la TID 18 s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier
Description: La satisfaction d'un vissage efficace et simpleCe concentré de puissance compact séduit également par un mécanisme robuste d'une très grande longévité. Le moteur EC-TEC dernière génération sans charbons s'allie à la batterie pour procurer une puissance et une autonomie maximales. Par ailleurs, la TID 18 à porte-outil ¼“ permet d'économiser ses forces et de ménager son poignet lors du vissage, grâce au mécanisme de frappe tangentielle sans recul. La légèreté de la machine, qui ne pèse que 960 g, contribue elle aussi à un travail sans fatigue sur la durée.
Caractéristique(s):
Couple maximal: 180 N·m
Capacité de la batterie: 4 Ah
Tension de la batterie: 18 V
Référence fabricant: TID 18 HPC 4.0 I-Plus
Nombre de batteries incluses: 2
Tension de la batterie: 18 V
Couple maximal: 180
Nombre de coups: 4,5
Porte-outils: 1/4″
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse: 0 Attribute
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse: 1,2 Attribute