Visseuse à chocs sans fil TID 18-Basic

Réf.: Z070027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z070027
EAN / GTIN 4014549360712
Réf. fabricant 576481

Description

Description:

Livraison:
  • clip pour ceinture
  • en Systainer SYS3 M 187

    Exécution:
  • Robuste: composants de qualité et durables, et couverture complète grâce à la vaste gamme de prestations Festool SERVICE
  • Puissance maximale : grâce au moteur EC-TEC dernière génération tout en muscles, sans charbons et donc très endurant, avec trois vitesses, un couple de 180 Nm et un mode T supplémentaire spécialement conçu pour les vis autoperceuses
  • En toute sécurité : le mécanisme de frappe tangentielle sans recul ménage les articulations
  • Ergonomique: la forme compacte permet de travailler longtemps avec précision et sans fatigue, y compris dans les zones difficilement accessibles
  • Système de batterie flexible : la batterie Li-HighPower Compact 4,0 Ah fournit une combinaison idéale de puissance, compacité et légèreté pour les applications nécessitant beaucoup de force. La batterie Compact 3,1 Ah est quant à elle un bon choix pour gagner encore en légèreté lors des opérations de vissage sans difficultés particulières
  • Pratique: fixation ¼“ sans outil, logement pour embouts intégré, éclairage optimal de la zone de travail par LED, clip ceinture pouvant être monté des deux côtés
  • Mobile: emballée dans le Systainer³, la TID 18 s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier

    Description: La satisfaction d'un vissage efficace et simpleCe concentré de puissance compact séduit également par un mécanisme robuste d'une très grande longévité. Le moteur EC-TEC dernière génération sans charbons s'allie à la batterie pour procurer une puissance et une autonomie maximales. Par ailleurs, la TID 18 à porte-outil ¼“ permet d'économiser ses forces et de ménager son poignet lors du vissage, grâce au mécanisme de frappe tangentielle sans recul. La légèreté de la machine, qui ne pèse que 960 g, contribue elle aussi à un travail sans fatigue sur la durée.
  • Caractéristique(s):

    Couple maximal: 180 N·m
    Référence fabricant: TID 18-Basic
    Nombre de batteries incluses:
    Nombre de batteries incluses: 0
    Couple maximal: 180
    Nombre de coups: 4,5
    Porte-outils: 1/4″
    Vitesse de rotation max. 1ère vitesse: 0 Attribute
    Vitesse de rotation max. 1ère vitesse: 1,2 Attribute
    Vitesse de rotation max. 2ème vitesse: 2
    Vitesse de rotation max. 3ème vitesse: 3,2
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier