Description:
Description: Une forme unique et une tête interchangeablePour une entière flexibilité lors du perçage et du vissage : le réglage du couple entièrement électronique, le système de changement rapide CENTROTEC, le renvoi d'angle, le module excentrique et la butée de profondeur conviennent à toutes les applications de perçage et de vissage. Grâce à la combinaison d'une batterie Li-HighPower et d'un moteur EC-TEC sans charbons, et donc sans maintenance, la perceuse-visseuse sans fil C 18 combine légèreté, longévité et endurance. Et pour plus de sérénité au quotidien, les prestations Festool Service offrent une couverture complète pour la visseuse sans fil et la batterie. Disponible en version à forme C unique ou, selon les préférences personnelles, en version à forme T ou T 18+3.
Livraison:
CENTROTEC porte-embouts magnétique BH 60 CEclip pour ceintureembout PZ 2mandrin CENTROTECmandrin serrage rapide FastFix 13mmen Systainer SYS3 M 187
Exécution: Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple régléEmbouts bien pensés et système de changement d'outil rapide CENTROTEC pour toutes les applications : renvoi d'angle et module excentrique ainsi que butée de profondeurL'interface FastFix sur la perceuse-visseuse sans fil permet de changer d'embout en quelques secondes, sans outilAllie longévité, robustesse et puissance grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenanceLes visseuses sans fil et les batteries bénéficient du Festool Service et d'un bouquet de prestations gratuitesRéduction de poids sensible mais pleine puissance, grâce à la batterie Li-HighPower à cellules résistant aux courants de forte intensitéIdéal en combinaison avec la batterie Li-HighPower : avec un poids n'atteignant pas même 600 g, elle est 20 % plus légère et 50 % plus compacte qu'un modèle 5,2 Ah standardRéglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précisQualité ergonomiques convaincantes de la forme en C unique : courte, légère et avec un centre de gravité optimalLa visseuse dans le Systainer³ s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier. Les Systainer³ sont compatibles entre eux et combinables avec toutes les générations de Systainer précédentes, les aspirateurs et de nombreux autres accessoires système, tels que la planche à roulettes ou l'atelier mobile
Caractéristique(s):
Poids: 1,6 kg
Référence fabricant: C 18
Couple max. dur: 45 N·m
Couple max. doux: 27 N·m
Emballage: en Systainer SYS3 M 187
ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 13 mm
ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 40 mm
Référence fabricant: C 18-Basic
Nombre de batteries incluses: 0
Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 13 mm
ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 40 mm