Outil oscillant VECTURO OSC 18 Li E-Basic

Réf.: Z070016 OSC18BASIC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
    Référence article Z070016 OSC18BASIC
    EAN / GTIN 4014549361177
    Réf. fabricant 576591

    Description

    Description:

    Livraison:
  • lame de scie universelle USB 78/32/Bi/OSC
  • en systainer SYS 2 T-LOC

    Exécution:
  • Gain de temps : système de serrage rapide avec porte-outil StarlockMax pour un changement d'outil rapide
  • Bien pensé : l'accessoire système permet de réaliser des coupes en plongée guidées avec précision ainsi qu'un ponçage à faible dégagement de poussières, même pour des travaux en hauteur
  • Confortable : amortissement des vibrations et des bruits pour un confort optimal du travail. Le système anti-vibrations garantit que le boîtier et le moteur sont entièrement désaccouplés
  • Rapide : moteur EC-TEC sans charbons avec réglage progressif de la vitesse permettant une progression de travail maximale
  • Mobile : entière liberté de mouvement sans fil grâce à la batterie Compact Li-Ion 18 V

    Description: Pour une plus grande précision combinée à une puissance maximaleDes coupes précises sur le tracé, des coupes en plongée guidées avec précision sur des surfaces fragiles et un travail à faible dégagement de poussières, même en hauteur : le VECTURO sans fil OSC 18 s'en charge sans problème. Le porte-outil StarlockMax garantit un changement d'outil rapide. Et le moteur EC-TEC sans charbons, avec réduction des vibrations, assure un travail très rapide tout en offrant un confort de travail élevé. La combinaison d'une aide au positionnement et d'un accessoire pour aspiration bien pensés fait du VECTURO une solution système intelligente pour répondre à des exigences très élevées en matière de puissance, confort et précision.
  • Caractéristique(s):

    Poids: 1,6 kg
    Emballage: en Systainer SYS 2 T-LOC
    Porte-outils: StarlockMax
    Amplitude (mouvement d'oscillation): 2 x 2.0°
    Référence fabricant: sans batterie
    Hersteller-ID: OSC 18 Li E-Basic
    Nombre d'oscillations: 19,5 Attribute
    Amplitude (mouvement d'oscillation): 2 x 2,0° deg
    Poids: 1,6 kg