Outil oscillant VECTURO OSC 18 Li 4,0 EI-Plus

Réf.: Z070016 OSC18-4.0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z070016 OSC18-4.0
EAN / GTIN 4014549361221
Réf. fabricant 576595

Description

Description:

Description: Pour une plus grande précision combinée à une puissance maximaleDes coupes précises sur le tracé, des coupes en plongée guidées avec précision sur des surfaces fragiles et un travail à faible dégagement de poussières, même en hauteur : le VECTURO sans fil OSC 18 s'en charge sans problème. Le porte-outil StarlockMax garantit un changement d'outil rapide. Et le moteur EC-TEC sans charbons, avec réduction des vibrations, assure un travail très rapide tout en offrant un confort de travail élevé. La combinaison d'une aide au positionnement et d'un accessoire pour aspiration bien pensés fait du VECTURO une solution système intelligente pour répondre à des exigences très élevées en matière de puissance, confort et précision.
Livraison:
  • batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
  • chargeur TCL 6
  • lame de scie universelle USB 78/32/Bi/OSC
  • en systainer SYS 2 T-LOC

    Exécution:
  • Gain de temps : système de serrage rapide avec porte-outil StarlockMax pour un changement d'outil rapide
  • Bien pensé : l'accessoire système permet de réaliser des coupes en plongée guidées avec précision ainsi qu'un ponçage à faible dégagement de poussières, même pour des travaux en hauteur
  • Confortable : amortissement des vibrations et des bruits pour un confort optimal du travail. Le système anti-vibrations garantit que le boîtier et le moteur sont entièrement désaccouplés
  • Rapide : moteur EC-TEC sans charbons avec réglage progressif de la vitesse permettant une progression de travail maximale
  • Mobile : entière liberté de mouvement sans fil grâce à la batterie Compact Li-Ion 18 V
  • Caractéristique(s):

    Poids: 1,6 kg
    Emballage: en Systainer SYS 2 T-LOC
    Porte-outils: StarlockMax
    Amplitude (mouvement d'oscillation): 2 x 2.0°
    Hersteller-ID: OSC 18 Li 4.0 EI-Plus
    Nombre d'oscillations: 19,5 Attribute
    Amplitude (mouvement d'oscillation): 2 x 2,0° deg
    Poids: 1,6 kg