Scie sauteuse sans fil CARVEX PSBC 420 Li EB-Basic

Réf.: Z070013
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z070013
EAN / GTIN 4014549361641
Réf. fabricant 576530

Description

Description:

Livraison: 2x lames de scie (1 lame à denture fine / 1 lame universelle)pare-éclatsen Systainer SYS 2 T-Loc
Exécution: Comportement remarquable dans les courbes, grâce à un triple guidage de la lame de scie et à la tige rigide à la torsionManipulation aisée grâce au revêtement Softgrip et à la forme ergonomiqueInterrupteur marche/arrêt bilatéral, accessible quelle que soit la position de travailChangement rapide et sans outil des tables, des semelles et des lames de scieTracé de coupe bien visible : lumière stroboscopique et aspiration performanteForce d'entraînement puissante garantissant une progression de coupe rapideLégèreté pour une économie de puissance : 2,4 kgSystème d'aspiration pratique : la batterie communique via Bluetooth® avec le module Bluetooth® de l'aspirateur CLEANTEC (ajout possible en tant qu'accessoire sur les CT 26/36/48 ; directement intégré dans les CT MINI I et MIDI I) et enclenche automatiquement ce dernier à la mise en marche de la CARVEX
Description: La version CARVEX sans fil, avec poignée étrier - aussi puissante qu'un outil filaireAvec elle, les courbes les plus étroites se négocient comme les lignes droites. Le moteur EC-TEC puissant et efficace garantit à tout moment une cadence de travail rapide et un sciage tout en puissance avec 3800 courses par minute. Équipée d’un triple guidage de lame avec joues de guidage réglables, la lame ne dévie jamais de son cap. Résultat : la garantie d'une précision maximale. En matière de forme parfaite, il n’est pas seulement question du résultat de sciage, mais aussi de la forme ergonomique de nos scies sauteuses sans fil, qui permet un travail de longue durée sans fatigue. Les batteries Bluetooth® Festool renforcent le confort d'utilisation avec les aspirateurs Festool : en combinaison avec un aspirateur Festool compatible Bluetooth®, elles enclenchent automatiquement ce dernier en mode AUTO à la mise en marche de la scie sauteuse sans fil.

Caractéristique(s):

Puissance de sciage max. bois: 120 mm
Puissance de sciage max. acier: 10 mm
Poids, batterie comprise: 2,4 kg
Référence fabricant: PSBC 420 Li EB-Basic
Nombre de batteries incluses: 0
Cadence: 3,8 Attribute
Puissance de sciage max. acier: 10 mm
Puissance de sciage max. bois: 120 mm
Poids, batterie comprise: 2,4 kg