Scie circulaire à capot basculant HKC 55 EB-Basic

Réf.: Z070004 HKC55
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison en 2 à 3 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z070004 HKC55
Copier
EAN / GTIN 4014549358238
Copier

Description

Description:

Livraison:
  • clé Allen OC 5
  • lam de scie standard HW W18
  • en Systainer

    Description: L'indépendance dans toutes les positionsSur le toit ou au sol, que ce soit pour des coupes angulaires reproductibles ou des coupes précises avec un rail pour coupes d'onglets FSK ou un rail de guidage FS, la scie circulaire à capot basculant sans fil HKC 55 montre ce dont les scies circulaires sont capables aujourd'hui. Elle le prouve au quotidien, à chaque coupe, grâce à leur polyvalence, leur simplicité d'utilisation et leur précision maximale.
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Vitesse de rotation max.: 4,5 min-1
    Profondeur de coupe max. 90°: 55 mm
    ø lame de scie: 160 mm
    Poids, batterie comprise: 4,1 kg
    Référence fabricant: HKC 55 EB-Basic
    Nombre de batteries incluses: 0

    Commande directe

    Ajouter directement un article au panier:

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Login

    Votre interlocuteur

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier