METABO Compresseur 160-5 18 LTXBLOF

Réf.: Z060074 18LTXBLOF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060074 18LTXBLOF
EAN / GTIN 4061792152816

Description

Description:

Description: Compresseur sans fil léger et puissant avec moteur Brushless pour le secteur de l'aménagement intérieur et les chantiers
Compresseur à pistons sans huile : transport et entretien faciles
Tableau d’instruments avec manomètres bien lisibles pour la pression de service et de la cuve
Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
Armatures et éléments de commande protégés et bien visibles dans le cadre tubulaire
Deuxième batterie qui se range directement sur le compresseur pour continuer de travailler sans interrupteur
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Raccord rapide universel, sans batterie, ni chargeur
Remarque(s): sans pack de batteries, sans chargeur

Caractéristique(s):

Largeur: 315 mm
hauteur: 380 mm
longueur: 340 mm
poids: 9,1 kg
tension de réseau: 18 V
vitesse de rotation max.: 2,76 Reziproke Minute
Niveau de pression acoustique LpA: 69,4

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop