METABO Scie sauteuse STA18LTX140

Réf.: Z060073 STA18LTX140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060073 STA18LTX140
EAN / GTIN 4007430287472

Description

Description:

Description: Scie sauteuse très puissante avec système électronique VTC pour couper rapidement le bois tendre jusqu'à 140 mm
Extrêmement maniable grâce au faible diamètre de la poignée et à la surface Softgrip caoutchoutée
La possibilité de régler la vitesse, le dispositif pendulaire et le guidage de la lame bas sur ressorts permettent un sciage précis et adapté au matériau
Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
Amorce de sciage facile grâce au démarrage en douceur avec accélération automatique de la vitesse
Des coupes en biais faciles grâce à la plaque de base pourvue d'encoches, réglable sans outil
Souffleur de copeaux désactivable pour une bonne visibilité de la zone de coupe
Lampe de travail LED intégrée pour l'éclairage de la zone de coupe
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
Longévité élevée grâce à la structure optimale du moteur et du réducteur ainsi qu'au carter de réducteur robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Plaque anti-rayures plastique, Pare-éclats, metaBOX 145 L, sans batterie, ni chargeur
Remarque(s): sans pack de batteries, sans chargeur, forme de tige

Caractéristique(s):

Tension de la batterie: 18 V
Poids sans batterie: 2,3 kg
Niveau de pression acoustique LpA: 90
Niveau de puissance acoustique LWA: 101
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier