METABO Scies chaîne s.fil MS36-18LTXBL40

Réf.: Z060072 MS36-18LTX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060072 MS36-18LTX
EAN / GTIN 4061792204126

Description

Description:

Description: Scie à moteur sans fil puissante pour des coupes rapides et régulières pour l'abattage d'arbres, l'élagage, le sciage et les constructions avec du bois
Moteur Brushless puissant et sans entretien avec entraînement direct pour une autonomie maximale et une vitesse de chaîne élevée de max. 22 m/sec.
Travail flexible grâce au réglage en continu de la vitesse
Chaîne sans rebond pour des coupes faciles et sûres et de faibles vibrations
Protection maximale de l'utilisateur grâce à l'arrêt rapide de la chaîne en cas de rebond et lorsque l'utilisateur lâche l'interrupteur
Interrupteur de sécurité contre le démarrage involontaire
Confort de travail élevé grâce à la poignée caoutchoutée, à la forme compacte et au faible poids par rapport aux tronçonneuses à essence
Lubrification automatique de la chaîne pour une capacité de coupe maximale et un entretien minimal
Resserrage et remplacement faciles de la chaîne
Réservoir d'huile semi-transparent avec fermeture rapide pour contrôler et ajouter confortablement l'huile de chaîne
Guide cranté robuste en métal pour un guidage optimal et un sciage sans effort
Nervure de visée pour repérer de manière précise le sens de l'abattage
Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit
100 % de compatibilité avec la classe 18 volts : le fonctionnement puissant de 36 volts avec deux batteries 18 volts de Metabo
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Rail de sciage Oregon 40 cm, Chaîne Oregon 40 cm (3/8″ LP / 1,1 mm), Protection de la chaîne, Clé combinée, sans batterie, ni chargeur
Remarque(s): sans pack de batteries, sans chargeur

Caractéristique(s):

Forme de dent: Demi-burin / profil bas
Type de batterie: Li-Power / LiHD
Tension de la batterie: 18 V
Poids sans batterie: 3,2 kg
Niveau de puissance acoustique LWA: 103
Pas: 3/8″ LP
Niveau de pression acoustique: 86
Poids avec batterie: 4,6 kg
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier