METABO Scie oscillante et à ongl KGS305M

Réf.: Z060068 KGS305M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z060068 KGS305M
EAN / GTIN 4007430270856

Description

Description:

Description: Plus grande scie à onglets et radiale de la classe mobile M. Légère, précise et facile à utiliser
Puissance de coupe élevée grâce au moteur universel extrêmement puissant et à la grande lame de scie
Capacité de coupe élevée grâce à la fonction radiale pour les pièces larges
Poids plume compact, convient également pour le transport à une main
Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie
Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
Laser pour l'indication précise de la ligne de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
Rallonges latérales de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues
Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr
Pince de serrage rapide pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures
Tête de scie inclinable à gauche avec réglage supplémentaire de l'angle pour les contredépouilles
Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail
Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection

Équipement standard
Lame de scie carbure (56 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, Butée de tronçonnage, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Enroulement de câble, Sac collecteur de sciures
Remarque(s): 2'000 W, 305 x 30 mm

Caractéristique(s):

dimension: 850 x 515 x 615 mm
poids: 19,6 kg
longueur du câble: 2 m
cap. de coupe 90°: 305 x 105 mm
Niveau de puissance acoustique LWA: 104
Niveau de pression acoustique: 97
Vitesse de rotation à vide: 3,7 Reziproke Minute
Surface d'appui: 340 x 775 mm