METABO Pomp.Gr. FP 18 LTX

Réf.: Z060067 FP18LTX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z060067 FP18LTX
    EAN / GTIN 4061792223479

    Description

    Description:

    Description: Pompe à graisse sans fil compacte avec 2 niveaux de fonctionnement et une pression d'éjection élevée (max. 690 bars) pour la maintenance mobile des machines et installations
    Travail propre grâce au préréglage de la quantité d'éjection à l'aide de la molette à 10 niveaux
    Choix entre une pression élevée et un débit élevé en fonction de l'application
    Visibilité optimale lors de la lubrification grâce à la LED qui se trouve sur le carter et à une autre LED à fixer à l'extrémité du flexible
    Blocage de l'interrupteur pour travailler facilement en fonctionnement continu
    3 moyens de remplissage : cartouches de graisse, récipient ou remplissage direct
    Valve de purge intégrée pour une avance constante
    Aimant pour la fixation sur le métal (accessoire), sangle d'épaule pratique et long tuyau avec support pour une utilisation flexible
    Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
    Lampe LED supplémentaire pour flexible, Sangle d'épaule, sans batterie, ni chargeur
    Remarque(s): sans pack de batteries, sans chargeur

    Caractéristique(s):

    longueur du tuyau: 1,2 mm
    Tension de la batterie: 18 V
    Poids sans batterie: 4 kg
    Niveau de puissance acoustique LWA: 86
    Niveau de pression acoustique: 75
    Poids avec batterie: 4,4 kg
    Vibration: 1,43

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier