METABO Ponceuse excentri. SXE 150-5.0 BL

Réf.: Z060064 SXE150-5.0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060064 SXE150-5.0
EAN / GTIN 4007430320827

Description

Description:

Description: Ponceuse excentrique extrêmement légère et plate avec structure symétrique pour un changement facile de main ou une utilisation à deux mains
Cercle d'oscillation de 5 mm pour une capacité d'abrasion maximale avec une bonne qualité de surface
Interrupteur Paddle antidérapant avec fonction homme-mort pour un démarrage sûr et le réglage de la vitesse de rotation
Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines pour poncer avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Préréglage électronique de la vitesse de rotation souhaitée
Le démarrage progressif réduit les défauts de surface lors de l'amorce de ponçage
Moteur Brushless unique pour une efficacité de ponçage maximale même en fonctionnement continu
Vibrations réduites pour un travail confortable en fonctionnement continu
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
L'interrupteur principal séparé protège contre le démarrage involontaire
Le frein de moteur et de plateau permet de déposer rapidement la machine
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif
Pour travailler avec des feuilles abrasives de 125 mm, il est possible d'utiliser le plateau abrasif « multi-hole » Ø 125 mm (accessoire 630264000)
Facile à entretenir grâce au câble interchangeable
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Équipement standard
Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, Clé plate, metaBOX 145

Caractéristique(s):

Vitesse de rotation à vide: 4.000 - 10.000 Attribute
poids: 10 kg
longueur du câble: 4,3 m
Niveau de puissance acoustique LWA: 82
Niveau de pression acoustique: 71
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier