METABO Marteou combiné KH 5-40

Réf.: Z060063 KH5-40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060063 KH5-40
EAN / GTIN 4007430331847

Description

Description:

Description: Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales

Équipement standard
Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, Graisse spéciale pour les emmanchements d'outil, Coffret en plastique
Remarque(s): SDS-max, 1'100 W, 40 mm dans le béton

Caractéristique(s):

poids: 7,1 kg
adaptateur d'outil: SDS-max
longueur du câble: 4 m
Niveau de puissance acoustique LWA: 106
Niveau de pression acoustique: 95
Nombre max. Nombre de coups: 2,8
Vitesse de rotation à vide: 620 Reziproke Minute

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier