METABO Scie ruban BAS318 Precision TV18

Réf.: Z060062 BAS261
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
3 article(s) en stock
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
Référence article Z060062 BAS261
Copier
EAN / GTIN 4007430304872
Copier

Description

Description:

Description: Précision et stabilité élevées pour une qualité de coupe optimale
Fonctionnement silencieux grâce aux volants équilibrés avec revêtement en caoucthouc
Guidage de précision à trois rouleaux HSS de la lame de scie ajustable sans outil en haut et en bas pour des coupes parfaites
Guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide
Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Table de sciage en fonte grise pivotante pour les coupes inclinées
Ouverture de la porte sans outil pour un changement facile de la lame de scie
Réglage en hauteur sans outil du protège-lame
Lampe de travail à LED pour l'éclairage de la zone de coupe
Possibilité de raccorder un aspirateur pour travailler sans poussière
Découpes curvilignes avec le dispositif pour coupes circulaires (en option)

Équipement standard
Lame de scie à ruban universelle A6, Guide latéral, Guide d'angle, Adaptateur d’aspiration (pour Ø 44, 58, 100 mm), Bâton poussoir
Remarque(s): Vitesse de coupe 690 m/min

Caractéristique(s):

dimension: 530 x 470 x 840 mm
poids: 32,5 kg
tension de réseau: 220 - 240 mm
Surface d'appui: 328 x 335 mm