METABO Scie ruban BAS318 Precision WNB

Réf.: Z060061 BAS318
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060061 BAS318
EAN / GTIN 4007430304919

Description

Description:

Description: Précision et stabilité élevées pour une qualité de coupe optimale
Fonctionnement silencieux grâce aux volants équilibrés avec revêtement en caoucthouc
Guidage de précision à trois rouleaux HSS de la lame de scie ajustable sans outil en haut et en bas pour des coupes parfaites
Deux vitesses de coupe pour différentes utilisations et différents matériaux
Guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide
Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Réglage confortable de l'inclinaison de la table de sciage en fonte grise pour des coupes inclinées précises grâce au guidage à couronne dentée
Levier de serrage rapide et ouverture de la porte sans outil pour un changement facile de la lame de scie
Affichage de la tension de la lame avec graduation pour un bon contrôle
Réglage en hauteur sans outil du protège-lame
Lampe de travail à LED pour l'éclairage de la zone de coupe
Possibilité de raccorder un aspirateur pour travailler sans poussière
Tiroir pour l'élimination facile des sciures collectées
Rallonge de table excamotable pour travailler les grandes pièces en toute sécurité
Découpes curvilignes avec le dispositif pour coupes circulaires (en option)
Rectification de surfaces et de coupes en courbe avec dispositif de ponçage à bande (accessoire)
Socle avec roulettes pour un changement de position confortable

Équipement standard
Lame de scie à ruban universelle A6, Socle, Guide latéral, Guide d'angle, Adaptateur d’aspiration (pour Ø 44, 58, 100 mm), Collecteur de poussière, Bâton poussoir
Remarque(s): Vitesse de coupe 370/800 m/min

Caractéristique(s):

dimension: 665 x 980 x 1600 mm
poids: 79 kg
tension de réseau: 220 - 240 V
Surface d'appui: 560 x 400 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier