Set de base 2 x LiHD 10Ah + ASC 145 + metaBOX (685142000)

Réf.: Z060041
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060041
EAN / GTIN 4061792192317

Description

Description:

Exécution: L'ensemble de base Metabo est l'ensemble idéal pour tous ceux qui recherchent une solution puissante et fiable pour leurs tâches exigeantes. L'ensemble se compose de deux packs de batterie LiHD d'une capacité de 18 V/10,0 Ah, d'un chargeur rapide ASC 145 et d'une metaBOX 145. Les packs de batterie LiHD sont la dernière innovation de Metabo et offrent une autonomie incroyable ainsi qu'une haute performance et fiabilité. Avec une capacité de 10,0 Ah, vous pouvez travailler longtemps sans avoir besoin de recharger la batterie. Le chargeur rapide ASC 145 recharge les packs de batterie en un temps record, vous permettant ainsi de reprendre rapidement votre travail. La metaBOX 145 est une solution de transport et de stockage robuste et durable pour vos outils et accessoires. Avec sa conception empilable et ses poignées intégrées, elle est facile à transporter et garantit que vos outils et accessoires sont sécurisés et protégés. L'ensemble de base Metabo est le choix parfait pour les professionnels à la recherche d'une solution puissante et fiable pour leurs tâches exigeantes.

Caractéristique(s):

Type de batterie: LiHD
Capacité de la batterie: 10 Ah
Tension de la batterie: 18 V
Nombre de batteries incluses: 2

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier