Outil multifonctions sans fil MT 18 LTX BL QSL metaBOX 145 L

Réf.: Z060039
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060039
EAN / GTIN 4061792183940

Description

Description:

Livraison:
  • Lame de scie plongeante 32 mm (bois + métal)
  • metaBOX 145 L
  • sans pack de batteries, sans chargeur

    Exécution:
  • Outil multifonctions sans fil oscillant haute performance, aussi efficace qu’une machine filaire
  • Pour les applications intensives dans le domaine de l'aménagement intérieur avec le porte-outil 3D de précision StarlockPlus
  • Indispensable dans le domaine de l'aménagement intérieur pour le sciage, le ponçage, le grattage et le rabotage des matériaux les plus divers
  • Système Metabo Quick : rapide et confortable grâce au porte-outil magnétique pour préfixer l'outil
  • Moteur Brushless unique pour une efficacité maximale lors du travail en fonctionnement continu
  • LED très lumineux pour une bonne visibilité de la zone de travail
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Poids sans batterie: 1,3 kg
    Approche d'angle plateau-support: 93 mm
    Porte-outils: Starlock/ StarlockPlus
    Poids, batterie comprise: 1,7 kg
    Amplitude (mouvement d'oscillation): 2 x 1.6 Grad

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier