Description:
Livraison:
Plateau de ponçage ″multi-hole″ avec fixation auto-agrippanteSac à poussière textile compactClé hexagonalemetaBOX 215sans bloc d'accumulateurs, sans chargeur1 feuille abrasive adhésive P 120 bois et métal ″professionalProtecteur Ø 125 mmSac à poussière textile compactProtecteurmetaBOX 215sans bloc d'accumulateurs, sans chargeur
Exécution: Ponceuse excentrique sans fil plate au design ergonomique et au poids plume pour travailler sans se fatiguerGuidage de la meuleuse agréable et proche de la surface grâce à la faible hauteur de la machineTravail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieuxZone de préhension avec surface Softgrip antidérapanteLe démarrage progressif réduit les défauts de surface lors de l'amorce de ponçageMoteur Brushless unique pour une efficacité de ponçage maximale même en fonctionnement continuCercle d'oscillation de 2,0 mm pour une qualité de surface parfaite avec une bonne capacité d'abrasionRéglage continu de la vitesse de rotation pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériauxPlateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasifAvec sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateurRaccordable à un aspirateur tous usages avec manchon de raccordement 630798000Le frein de moteur et de plateau permet de déposer rapidement la machineLa protecteur amovible protège les surfaces adjacentes et augmente la durée de vie du plateau abrasifAvec point de fixation pour sangles de sécurité pour outils pour travailler en hauteurAvec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Caractéristique(s):
Tension de la batterie: 18 V
Gewicht ohne Akku: 1,1 kg
ø plateau-support: 125 mm
Mouvement oscillant: 2 mm
Gewicht inklusive Akku: 1,7 kg