Visseuses à choc sans fil SSW 18 LTX 400 BL metaBOX 145

Réf.: Z060037
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
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
Référence article Z060037
EAN / GTIN 4007430287236

Description

Description:

Livraison:
  • Crochet de ceinture
  • metaBOX 145
  • sans pack de batteries, sans chargeur

    Exécution:
  • Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Couple de rotation élevé et design particulièrement maniable
  • Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé
  • Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
  • Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
  • Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
  • Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Poids sans batterie: 1,3 kg
    Couple maximal: 400 N·m
    Porte-outils: Außenvierkant 1/2
    ø vissage maximal (8.8 - 12.9): M20
    Couple initial de décollement max.: 620 NM
    Niveaux de couple: 12