Chargeur pour visseuse Speed Fix 57

Réf.: Z060035
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060035
EAN / GTIN 4061792216488

Description

Description:

Exécution:
  • Chargeur pour visseuse robuste pour TBS 18 LTX 5000 et HBS 18 LTX 3000
  • Équipement standard : 2 x embouts PH 2 x 146 mm
  • Pour bandes standard avec 50 vis chacune
  • Pour l'utilisation de vis d'une longueur de 25 à 57 mm, d'un diamètre de tête de 9,5 mm max. et d'un Ø de la queue de 5 mm max.
  • Réglage rapide de la longueur de vis sur simple pression d'un bouton
  • La pointe en caoutchouc arrondie n'endommage ni les cloisons sèches, ni le bois
  • Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier