Scie sabre sans fil SSE 18 LTX BL metaBOX 145 L

Réf.: Z060032
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z060032
EAN / GTIN 4007430320742

Description

Description:

Livraison:
  • metaBOX 145 L
  • sans pack de batteries, sans chargeur

    Exécution:
  • Scie sabre puissante et légère avec poignée Softgrip coudée pour un confort de travail élevé
  • Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
  • Carter de réducteur robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour un maniement optimal
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
  • Interrupteur de changement de vitesse avec fonction de blocage pour le fonctionnement en continu
  • Lame de scie pivotante sur 180° permettant de travailler aisément avec les mains au-dessus de la tête
  • Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
  • Butée de profondeur réglable sans outil pour une utilisation optimale de toute la lame de scie et de nombreuses applications comme les coupes plongeantes
  • Lampe LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone à découper
  • Réducteur protégé contre la poussière et les projections d'eau
  • Large champ d'applications grâce à la gamme de lames de scies sabres Metabo adaptées
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Poids sans batterie: 2,5 kg
    Longueur course: 32 mm
    Poids, batterie comprise: 3 kg