Outil multifonctions sans fil MT 18 LTX

Réf.: Z060019
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060019
EAN / GTIN 4007430287700
Réf. fabricant 613021840

Description

Description:

Livraison:
  • 5 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 120
  • Adaptateur d'aspiration
  • Adaptateur multifonctions
  • Lame de scie plongeante 32 mm HCS (bois)
  • Coffret MetaLoc
  • sans batterie, ni chargeur
  • Patin triangulaire 93 mm à bande auto-agrippante
  • 5 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 80

    Exécution:
  • Outil multifonctions sans fil oscillant haute performance, aussi efficace qu’une machine filaire
  • Indispensable dans le domaine de l'aménagement intérieur pour le sciage, le ponçage, le grattage et le rabotage des matériaux les plus divers
  • Porte-outil pour une compatibilité maximale avec les accessoires OIS, Starlock et autres
  • Système Metabo Quick pour un changement d’accessoire rapide et confortable
  • Avance rapide grâce au grand angle d'oscillation au système électronique VTC pour une vitesse constante en charge
  • Design épuré et surface Softgrip antidérapante pour une prise en main optimale
  • LED très lumineux pour une bonne visibilité de la zone de travail
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
  • Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge
  • Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Approche d'angle plateau-support: 93 mm
    Porte-outils: Compatible OIS/Starlock
    Poids, batterie comprise: 1,8 kg
    Angle d’oscillation: 1,6 Grad
    Approche d'angle plateau-support: 93 mm
    Poids, batterie comprise: 1,8 kg

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier