Meuleuses d'angle WQ 1100-125

Réf.: Z060018
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060018
EAN / GTIN 4007430338501
Réf. fabricant 610035180

Description

Description:

Livraison:
  • Poignée supplémentaire
  • Capot de protection
  • Flasque d'appui
  • Écrou de serrage M-Quick

    Exécution:
  • Robuste, universelle et économique : meuleuse d'angle ergonomique pour toutes les applications
  • Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge
  • Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick
  • Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
  • Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
  • Caractéristique(s):

    Raccord fileté: M 14
    Poids: 2,2 kg
    Longueur câble: 4 m
    Puissance absorbée: 1,1 W
    ø disque max.: 125 mm
    Longueur câble: 4 m

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier