Description:
Livraison:
sans batterie, ni chargeur Crochet de ceinture Coffret MetaLoc Insert pour coffret MetaLoc
Exécution: Visseuse à choc sans fil compacte avec carré mâle 1/2'' et 300 NmMoteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisationLe système Automatic Power Shift (APS) aide à travailler avec des vis autoforeuses : réduction automatique du couple de rotation après le perçage pour éviter de forcer les vis Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation extrêmement élevé Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applicationsLampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travailCarter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie
Caractéristique(s):
Type de batterie: Li-Ion
Tension de la batterie: 18 V
Couple maximal: 300 N·m
Porte-outils: Carré mâle 1/2″ (12.70 mm)
ø vissage maximal (8.8 - 12.9): M18
Porte-outils: Carré mâle 1/2″ (12,70 mm)