Perceuse-visseuse sans fil BS 18 L

Réf.: Z060014
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z060014
EAN / GTIN 4007430327376
Réf. fabricant 602321500

Description

Description:

Exécution:
  • Perceuse-visseuse compacte et légère pour les applications les plus variées
  • La classe de 12 volts de Metabo - des outils légers et performants
  • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
  • Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
  • Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge
  • Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie

    Livraison utilisation tabulaire: BS 12BS 18 LBS 18 LT BLMandrins à serrage rapideMandrins à serrage rapideMandrins à serrage rapideCrochet de ceinture et chargeur d'emboutsCrochet de ceinture et chargeur d'emboutsCrochet de ceinture et chargeur d'embouts2 batteries Li-Power (12 V/2,0 Ah)2 batteries Li-Power (12 V/2,0 Ah)2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah)Chargeur SC 30Chargeur SC 30Chargeur ASC 55 ″AIR COOLED″Coffret en plastiqueCoffret en plastiqueCoffret en plastique
  • Caractéristique(s):

    Type de batterie: Li-Ion
    Capacité de la batterie: 2 Ah
    Tension de la batterie: 18 V
    Poids: 1,6 kg
    Référence fabricant: BS 18 L
    Couple max. dur: 50 N·m
    Couple max. doux: 25 N·m
    ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 10 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 20 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 20 mm
    Poids: 1,6 kg

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier