Projecteur de chantier sans fil BSA 14.4-18 LED

Réf.: Z060011
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
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
Référence article Z060011
EAN / GTIN 4007430236340
Réf. fabricant 602111850

Description

Description:

Livraison:
  • sans batterie, ni chargeur

    Exécution:
  • Projecteur de chantier sans fil puissant avec 18 LED pour un faisceau large et homogène, convient également pour le traitement de surfaces
  • Fonctionne avec toutes les batteries coulissantes Li-Power et LiHD de 14,4 et 18 volts
  • Robuste et durable pour les conditions d'utilisation difficiles sur les chantiers ; le boîtier et le verre peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide
  • Lumière très claire et agréable, similaire à la lumière du jour, avec deux niveaux d'intensité
  • Durée d’éclairage exceptionnelle pouvant atteindre 8,3 heures par charge
  • Dégagement de chaleur minimal : le projecteur devient seulement tiède ce qui permet une manipulation sûre même en cas d'utilisation continue
  • Poignée et dimensions compactes pour un changement rapide de position et pour une utilisation mobile
  • Projecteur orientable à 180° rapidement et en continu
  • Surface de pose caoutchoutée pour plus de stabilité et la protection des surfaces de support
  • Utilisable en suspension murale ou avec pied
  • Caractéristique(s):

    Poids: 2,5 kg
    Poids: 2,5 g