Taille-haies sans fil AHS 18-55 V

Réf.: Z060003
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060003
EAN / GTIN 4007430243058
Réf. fabricant 600463850

Description

Description:

Livraison:
  • Fourreau de lame
  • sans batterie, ni chargeur

    Exécution:
  • Lames avec géométrie spéciale pour une usure faible et donc une longévité 200 % plus élevée
  • Coupe propre grâce aux dents de lame diamantées des deux côtés en angle de 30°
  • Lame inférieure de sécurité pour une sécurité de travail maximale
  • Capacité de coupe élevée grâce au réducteur à deux vitesses
  • Travail agréable grâce à un fonctionnement générant peu de vibrations, une ergonomie parfaite et une poignée Softgrip
  • Sécurité grâce au système électronique d'arrêt rapide des lames (en 0,3 seconde)
  • La protection antichoc avec guidage des branches protège l'utilisateur et le réducteur contre les retours de couple
  • Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie

    Données techniques:
  • tension batterie 18 V
  • Capacité de la batterie 0
  • Épaisseur de coupe 18 mm
  • Longueur de coupe 53 cm
  • Vitesse de coupe en marche à vide 2700 /min
  • Poids (avec batterie) 3.9 kg
  • Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier