Marteau sans fil KHA 18 LTX

Réf.: Z060002
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060002
EAN / GTIN 4007430287311
Réf. fabricant 600210840

Description

Description:

Livraison:
  • Sangle
  • Coffret MetaLoc
  • sans batterie, ni chargeur
  • Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus
  • Poignée caoutchoutée supplémentaire
  • Butée de profondeur de perçage

    Exécution:
  • Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
  • Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
  • Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
  • Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge
  • Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie
  • Caractéristique(s):

    Poids, batterie comprise: 2,9 kg
    Tension de la batterie: 18 V
    Plage de vitesses de rotation: 0 Attribute
    Plage de vitesses de rotation: 1,1 Attribute
    Nombre de coups max.: 4
    Forme du porte-outils: SDS-plus
    ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 13 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 25 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le béton: 24 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier