SXE 450 Ponceuse Excentrique

Réf.: Z060001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060001
EAN / GTIN 4007430165534
Réf. fabricant 600129180

Description

Description:

Livraison:
  • Sacs à poussières en tissu
  • Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante
  • Clé mâle à six pans
  • poignée supplémentaire amovible

    Exécution:
  • Réglage breveté du cercle d'oscillation Duon : ponçage fin ou abrasion élevée en fonction de l'application.
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
  • Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
  • TurboBoost : permet d'enclencher des réserves de puissance supplémentaires pour une abrasion maximale
  • Système Power Control : protection contre la formation de rayures lorsque la machine en marche est posée sur le matériau
  • Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
  • Poignée supplémentaire amovible
  • Roulements à billes protégés contre la poussière pour une longévité accrue de la machine
  • Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
  • Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
  • Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif
  • Caractéristique(s):

    Poids: 2,2 kg
    Puissance absorbée: 350 W
    ø meule D: 150 mm
    ø meule D: 150 mm
    Nombre d'oscillations: 2,8 Attribute
    Nombre d'oscillations: 6,2 Attribute
    Poids: 2,2 kg
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier