Boîte en matière plastique

Réf.: Z057300 B4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 271 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z057300 B4
    EAN / GTIN 7612908248793
    Réf. fabricant 51985

    Description

    Description:

    Exécution: Les boîtes d'insertion en plastique pour les caisses de petites pièces servent à diviser les caisses vides. Ils peuvent également être utilisés pour diviser les tiroirs. Les boîtes en plastique sont disponibles en différentes tailles.

    Caractéristique(s):

    Largeur: 108 mm
    hauteur: 63 mm
    longueur: 162 mm
    Largeur: 108 mm
    Profondeur: 162 mm
    Couleur: vert

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier