mallette d'assortiment SC 66.8

Réf.: Z053350 OK66.8_D
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z053350 OK66.8_D
EAN / GTIN 7610508800656
Réf. fabricant 14-6-130-00

Description

Description:

Exécution: Les mallettes d'assortiment en acier équipées servent à ranger les petites pièces. En acier thermolaqué robuste, ces mallettes sont dotées d'un couvercle doublé en mousse alvéolaire et d'un verrou central.
Contenu: 8 x B4 / 63mm

Caractéristique(s):

Largeur: 440 mm
hauteur: 66 mm
longueur: 330 mm
poids: 3,8 kg

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier